内容量1個仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:950mA●パッケージ/ケース:7850●長さ:7.8mm●奥行き:7mm●高さ:5mm●寸法:7.8 x 7 x 5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:467mΩ●シリーズ:WE-PD2●コア材料:複合鉄粉●最小動作温度:-40℃●WE-PD2SRシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. WE-PD2SRシリーズ磁気シールド付きインダクタ(WE-PD2インダクタファミリからのインダクタ) セルフセンタリング式シールドリング構造で安定したインダクタンス電流を実現 すべてのリフローはんだ付け処理と互換 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃注文コード48976114品番744787101