※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
全長(mm)
45
注文コード
48976767
品番
MHRH230R-0.5XR0.1X3
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
3
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.5
トラスコ品番
426-0210
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。