曜日別特売
7447798151 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDF WURTH ELEKTRONIK 48977259

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(500個)仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.45A●パッケージ/ケース:1064●長さ:10.2mm●奥行き:10.2mm●高さ:6.4mm●寸法:10.2 x 10.2 x 6.4mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:24.6mΩ●シリーズ:WE-PDF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PDFシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. コア素材: NiZn フラットワイヤパワーインダクタ 優れた動作温度: ?40 → +150 ℃ 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 低自己損失 高い飽和電流 平型ワイヤコイルにより、高周波数帯での低損失を実現 自己共振周波数が高い 推奨はんだプロファイル: リフロー 高周波スイッチングレギュレータ用途に最適注文コード48977259品番7447798151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.45A●パッケージ/ケース:1064●長さ:10.2mm●奥行き:10.2mm●高さ:6.4mm●寸法:10.2 x 10.2 x 6.4mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:24.6mΩ●シリーズ:WE-PDF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PDFシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. コア素材: NiZn フラットワイヤパワーインダクタ 優れた動作温度: ?40 → +150 ℃ 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 低自己損失 高い飽和電流 平型ワイヤコイルにより、高周波数帯での低損失を実現 自己共振周波数が高い 推奨はんだプロファイル: リフロー 高周波スイッチングレギュレータ用途に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする