仕様インダクタンス:160 nH●最大直流電流:24A●パッケージ/ケース:1240●長さ:11.5mm●奥行き:11.8mm●高さ:3.8mm●寸法:11.5 x 11.8 x 3.8mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:170μΩ●シリーズ:WE-HCM●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:80MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCMシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. WE-HCMシリーズのSMDフラット形ワイヤ高電流インダクタは、インダクタンス値が非常に高く、飽和電流も高いです。 特に高性能DC/DCコンバータと組み合わせて使用します。用途としては、グラフィックカード、ラップトップ、産業用コンピュータ、マザーボード、高電流スイッチングレギュレータ、DC/DCコンバータ、多相スイッチングレギュレータ、フィルタなどが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応