内容量1リール(2000個)仕様インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●許容差:±0.2nH●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6GHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 0805 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0805 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。注文コード48978783品番744760022A