仕様WE-PDFシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.コア素材:NiZnフラットワイヤパワーインダクタ優れた動作温度:-40→+150℃低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド低自己損失高い飽和電流平型ワイヤコイルにより、高周波数帯での低損失を実現自己共振周波数が高い推奨はんだプロファイル:リフロー高周波スイッチングレギュレータ用途に最適長さ(mm)10.2寸法(mm)10.2×10.2×6.4高さ(mm)6.4奥行(mm)10.2シリーズWE-PDF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)-40/最小RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数17MHzパッケージ/ケース1064インダクタンス(μH)22最大直流電流(A)4.7最大直流抵抗(mΩ)37.3