内容量1リール(1000個)仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:300mA●長さ:6.5mm●奥行き:3.6mm●高さ:1.65mm●寸法:6.5 x 3.6 x 1.65mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:280mΩ●シリーズ:WE-SL1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●最小動作温度:-40℃●コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL1. 4極及び5極SMDハウジング 最大インピーダンス: 2000 ? 最大定格電流: 300 mA 低ストレー / 漏洩インダクタンス UL準拠のハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど注文コード48981696品番744212221