内容量1袋(5個)仕様最大直流電流:230mA 、 パッケージ/ケース:1206 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.8mm 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm 、 許容差:±25% 、 最大直流抵抗:1Ω 、 シリーズ:WE-CNSW SMD 、 コア材料:フェライト 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制注文コード48982046品番744232102