内容量1個仕様インダクタンス:27 mH●最大直流電流:400mA●長さ:18.5mm●奥行き:13.5mm●高さ:20.5mm●寸法:18.5 x 13.5 x 20.5mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:1.2Ω●シリーズ:WE-LF●最小動作温度:-25℃●UL. Wurth WE-LFシリーズコモンモードチョーク. 電源フィルタ回路に使用するデュアルトロイダルコアチョーク 高品質コア素材により、広範囲にわたる周波数範囲の抑制が可能 4ピンハウジング トロイダルコアチョーク(セグメント巻線) 低~中程度の周波数範囲でコモンモード干渉の抑制が良好 漏洩電磁界の制限. 用途: 電源フィルタ、パワーエレクトロニクス、スイッチモード電源ユニット注文コード48982204品番7446120027