仕様インダクタンス:330 nH●最大直流電流:26A●パッケージ/ケース:1350●長さ:13.5mm●奥行き:13.3mm●高さ:5mm●寸法:13.5 x 13.3 x 5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:155μΩ●シリーズ:WE-HCM●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:40MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCMシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. WE-HCMシリーズのSMDフラット形ワイヤ高電流インダクタは、インダクタンス値が非常に高く、飽和電流も高いです。 特に高性能DC/DCコンバータと組み合わせて使用します。用途としては、グラフィックカード、ラップトップ、産業用コンピュータ、マザーボード、高電流スイッチングレギュレータ、DC/DCコンバータ、多相スイッチングレギュレータ、フィルタなどが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応