仕様コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL1.4極及び5極SMDハウジング最大インピーダンス:2000Ω最大定格電流:300mA低ストレー/漏洩インダクタンスUL準拠のハウジング(UL94-VO)用途:CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×3.6×1.65高さ(mm)1.65奥行(mm)3.6シリーズWE-SL1許容差±50%動作温度(℃)-40/最小RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHzインダクタンス(μH)330最大直流電流(mA)300最大直流抵抗(mΩ)300