MRBH230-R0.05X0.3D4 高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具) 48987014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.05注文コード48987014品番MRBH230-R0.05X0.3D4
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
有効長(mm)0.3刃長(mm)0.07シャンク径(Φmm)4全長(mm)45トラスコ品番426-4959材質超微粒子超硬刃数2刃径(Φmm)0.1ボール半径R(mm)0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする