※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.2
注文コード
48987382
品番
MRBH230-R0.2X0.8D4
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.8
刃長(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
トラスコ品番
426-5327
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
0.4
ボール半径R(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。