曜日別特売
744212510 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1 WURTH ELEKTRONIK 48989387

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL1.4極及び5極SMDハウジング最大インピーダンス:2000Ω最大定格電流:300mA低ストレー/漏洩インダクタンスUL準拠のハウジング(UL94-VO)用途:CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど材質(コア)フェライト注文コード48989387品番744212510
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL1.4極及び5極SMDハウジング最大インピーダンス:2000Ω最大定格電流:300mA低ストレー/漏洩インダクタンスUL準拠のハウジング(UL94-VO)用途:CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×3.6×1.65高さ(mm)1.65奥行(mm)3.6シリーズWE-SL1許容差±50%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~125インダクタンス(μH)51最大直流電流(mA)300最大直流抵抗(mΩ)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする