※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1.75
注文コード
48990417
品番
MRBH230 R1.75X35
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
35
刃長(mm)
2.8
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
80
トラスコ品番
426-6340
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
3.5
ボール半径R(mm)
1.75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。