内容量1セット(140個)仕様インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:3.8A●高さ:10mm●直径:8.3mm●寸法:8.3 (Dia.) x 10mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:WE-TI●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ注文コード48990604品番744772068