※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
注文コード
48991887
品番
MSRS230 2.5XR0.2
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
刃径(Φmm)
2.5
トラスコ品番
426-7982
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。