※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
48992151
品番
MSRS430 10XR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃径(Φmm)
10
トラスコ品番
426-8253
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48992151
MSRS430 10XR1
06578354
MSRS430 10 X 1
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430
NS(日進工具)
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました