7446223001 Wurth Elektronik 巻線チップインダクタ WURTH ELEKTRONIK 48993045

Wurth Elektronik 巻線チップインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:40mΩ●許容差:±30%●長さ:23.5mm●奥行き:16mm●高さ:25.5mm●寸法:23.5 x 16 x 25.5mm●シリーズ:WE-LF●端子タイプ:スルーホール実装●UL. Wurth WE-LFシリーズコモンモードチョーク. 電源フィルタ回路に使用するデュアルトロイダルコアチョーク 高品質コア素材により、広範囲にわたる周波数範囲の抑制が可能 4ピンハウジング トロイダルコアチョーク(セグメント巻線) 低~中程度の周波数範囲でコモンモード干渉の抑制が良好 漏洩電磁界の制限. 用途: 電源フィルタ、パワーエレクトロニクス、スイッチモード電源ユニット注文コード48993045品番7446223001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:40mΩ●許容差:±30%●長さ:23.5mm●奥行き:16mm●高さ:25.5mm●寸法:23.5 x 16 x 25.5mm●シリーズ:WE-LF●端子タイプ:スルーホール実装●UL. Wurth WE-LFシリーズコモンモードチョーク. 電源フィルタ回路に使用するデュアルトロイダルコアチョーク 高品質コア素材により、広範囲にわたる周波数範囲の抑制が可能 4ピンハウジング トロイダルコアチョーク(セグメント巻線) 低~中程度の周波数範囲でコモンモード干渉の抑制が良好 漏洩電磁界の制限. 用途: 電源フィルタ、パワーエレクトロニクス、スイッチモード電源ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする