内容量1リール(10000個)仕様シリーズ:WE-TCI 、 インダクタンス:1 nH 、 最大直流電流:300mA 、 最大自己共振周波数:Minimum of 9GHz 、 パッケージ/ケース:0201 (0603M) 、 最大直流抵抗:300mΩ 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.23mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.23mm 、 長さ:0.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 モールドタイプ:あり 、 Wurth 0201 WE-TCIシリーズ. Wurth WE-TCIシリーズ0201積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.2 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。注文コード48993054品番744900010