744900014 Wurth Elektronik 巻線チップインダクタ WURTH ELEKTRONIK 48993088

Wurth Elektronik 巻線チップインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様シリーズ:WE-TCI 、 インダクタンス:1.4 nH 、 最大直流電流:250mA 、 最小品質ファクター:8 、 パッケージ/ケース:0201 (0603M) 、 最大直流抵抗:450mΩ 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.23mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.23mm 、 長さ:0.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 モールドタイプ:あり 、 Wurth 0201 WE-TCIシリーズ. Wurth WE-TCIシリーズ0201積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.2 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。注文コード48993088品番744900014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
仕様シリーズ:WE-TCI 、 インダクタンス:1.4 nH 、 最大直流電流:250mA 、 最小品質ファクター:8 、 パッケージ/ケース:0201 (0603M) 、 最大直流抵抗:450mΩ 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.23mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.23mm 、 長さ:0.6mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 モールドタイプ:あり 、 Wurth 0201 WE-TCIシリーズ. Wurth WE-TCIシリーズ0201積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.2 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする