内容量1セット(33個)仕様コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:6903●コンタクト材質:リン酸銅●かん合製品については、代表品番 ; 771-8161 771-8161 、 ; 771-8206 771-8206 、 ; 771-8183 771-8183 を参照. WR-MMソケット. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)の電線対基板、基板対基板スルーホール実装MiniModuleソケットコネクタで、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。これらのWR-MMシリーズ2.54 mm スルーホール実装MiniModuleソケットは、低プロファイルの小型設計になっており、赤いUL94-V0 PBTボディとニッケルめっきにつや消しスズを施したりん青銅コンタクトを備えています。注文コード48994348品番690367181272