内容量1リール(800個)仕様コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:6903●コンタクト材質:リン酸銅●品番 6903 6728 xx 76 のIDC MiniModuleソケットコネクタは、高い耐熱性とストレートSMT取り付けが特徴 品番 6903 6817 xx 72 のIDC MiniModuleソケットコネクタは、ライトアングルスルーホール取り付けが特徴。 かん合製品については、代表品番 ; 771-8161 771-8161 、 ; 771-8206 771-8206 、 ; 771-8183 771-8183 を参照. WR-MMソケット - 有極. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)、SMT及び基板スルーホール取り付け、電線対基板、基板対基板を特徴とするMiniModuleソケットコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm MiniModuleソケットは、低プロファイルの小型設計、赤いUL94-V0 PA6Tボディ(ライトアングル取り付け、スルーホール取り付けタイプの場合はPBT)、組み込みの極性化を備えています。 これらのWR-MMシリーズMiniModuleソケットコネクタのコンタクトは、りん青銅で製造されており、ニッケルめっきにつや消しスズが施されています。注文コード48994384品番690367281276