曜日別特売
AW-C100S フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオン 48994793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-C100S フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオン 48994793
AW-C100S フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオン 48994793
AW-C100S フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオン 48994793

フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
ろ過精度(μm)100.0
内容量1本注文コード48994793品番AW-C100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。

用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過ろ過精度(μm)100.0内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250質量(g)150トラスコ品番410-1855材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48994583
2017-02-06
用途: 店舗の水槽(伊勢海老)
サービス業

とても敏速な対応ありがとうございました(^^)
汚れていた海水が綺麗になり
伊勢海老達も活き活きとしています(^^)
今回で買うのは2回目ですが
これからもリピート買いさせて頂きます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする