内容量1個仕様シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mmライトアングルデュアルソケットヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチの、WR-PHDシリーズ基板実装ライトアングルデュアルソケットヘッダコネクタです。 これらの基板対基板の基板実装2列ソケットヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。注文コード48994935品番613010243121