61303211821 Wurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK 48994944

Wurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:32●行数:1●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電流:3A●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mmソケットヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-PHDシリーズ基板実装ヘッダコネクタです。 これらの基板対基板の基板実装ソケットヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金メスソケットコンタクトを備えています。注文コード48994944品番61303211821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:32●行数:1●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電流:3A●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mmソケットヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-PHDシリーズ基板実装ヘッダコネクタです。 これらの基板対基板の基板実装ソケットヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金メスソケットコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする