※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する質量(g)316
材質FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン
FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン
FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:バイトン
FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:EPDM
内容量1本注文コード48995116品番W-004-S-DO-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。