- 仕様
- シリーズ:WR-MM MiniModule●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:8●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:100 V ac●かん合製品については、代表品番 ; 771-8082 771-8082 、 ; 771-8105 771-8105 、 ; 771-8149 771-8149 、 ; 771-8127 771-8127 を参照. WR-MMヘッダ - 有極. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)、基板スルーホール取り付け、基板対基板を特徴とするMiniModuleヘッダコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm MiniModuleヘッダコネクタは、低プロファイルの小型設計、赤いUL94-V0 PBTボディ、組み込みの極性化を備えています。 これらのWR-MMシリーズMiniModuleスルーホール取り付けヘッダコネクタのコンタクトは、りん青銅で製造されており、ニッケルめっきにつや消しスズが施されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応