※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
フィンガーパット用替ペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1パック(10枚)
注文コード
48997191
品番
H257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
細部まで手が届く、回転サンドペーパー、目づまりすると回して新しい面を出せるので経済的です。
用途
金型研磨に。バリ取り作業に。
粒度
120
適合
フィンガーパットセットL用
幅×長さ(mm)
25×480
トラスコ品番
404-9543
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります