WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(126個)
注文コード
48997446
品番
64900511122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:5●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:6 → 9A●Wurth WR-MPC4 4.20 mm 1列垂直オスヘッダコネクタ. WR-MPC4 4.20 mmピッチ1列垂直実装オスヘッダコネクタです。 このWR-MPC4 1列ヘッダは、白色のUL94-V0ナイロン66絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えており、WR-MPC4 4.20 mm 1列プラグ式レセプタクルハウジングとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応