P-201 リング(ステンレス製) ニッサチェイン 48997523

P-201 リング(ステンレス製) ニッサチェイン 48997523
P-201 リング(ステンレス製) ニッサチェイン 48997523

リング(ステンレス製)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)
寸法L(mm)32.0
内容量1パック(1個)注文コード48997523品番P-201
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ステンレス製で錆に強いです。

用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。寸法D(mm)4.8寸法L(mm)32.0使用荷重(kN)0.040質量(g/パック)25トラスコ品番405-6779質量(g)25種類リンク仕上電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48997575
2024-04-22
用途: DIY利用

安価で、まとめ買いできるのが魅力。何の問題もなく使用できました。満足しています。

対象商品 : 48997557
2024-01-17
用途: フックの繋ぎ
製造業

ステンレス製でしっかりしたリングで、毎回リピート購入してます。

対象商品 : 48997566
2022-05-14
用途: 製品の部品
都築工芸

安価なのに品質・仕上げは良いと思います。サイズも小刻みに色々あって有難いです。

対象商品 : 48997593
2016-09-08
用途: 安全標識掲示時に使用

大きさがちょうどいいので使用しています。
10個入りを購入しましたが9個しか入っていませんでした。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする