WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(450個)
仕様
シリーズ:WR-TBL●シリーズ番号:3483●ピッチ:3.81mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:1.6 kV ac
注文コード
48997638
品番
691348300002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-TBL●シリーズ番号:3483●ピッチ:3.81mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:1.6 kV ac
RoHS指令(10物質対応)
対応