WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:WR-TBL●シリーズ番号:3483●ピッチ:3.81mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:スクリュー●コンタクトめっき:錫●定格電圧:1.6 kV ac
注文コード
48997717
品番
691348300003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-TBL●シリーズ番号:3483●ピッチ:3.81mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:スクリュー●コンタクトめっき:錫●定格電圧:1.6 kV ac
RoHS指令(10物質対応)
対応