WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:WR-TBL●シリーズ番号:7097●ピッチ:5mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:1.6 kV ac
注文コード
48997954
品番
691709710306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-TBL●シリーズ番号:7097●ピッチ:5mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:1.6 kV ac
RoHS指令(10物質対応)
対応