内容量1袋(5個)仕様シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mm 2列垂直実装シュラウドオスヘッダコネクタ(ポジティブロック採用). WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ2列基板垂直実装シュラウドオスヘッダコネクタです。ポジティブロックラッチホルダを備えています。 この電線対基板の2.0 mm 2列基板垂直実装シュラウドヘッダは、ベージュのUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。注文コード48998076品番62401021622