内容量1リール(1500個)仕様シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:125 V ac●Wurth WR-WTBシリーズ1.25 mm SMTライトアングル実装シュラウドオスヘッダコネクタ. WR-WTBシリーズ1.25 mmピッチ基板SMTライトアングル実装シュラウドオスヘッダコネクタです。 この電線対基板の1.25 mm基板SMTライトアングル実装シュラウドヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン46絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。注文コード48998286品番653103131822