内容量1袋(5個)仕様シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2A●Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mm SMT垂直実装シュラウドオスヘッダコネクタ. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ基板SMT垂直実装シュラウドオスヘッダコネクタです。 この電線対基板の基板SMT実装シュラウドヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン9T絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。注文コード48998365品番620303124022