内容量1リール(800個)仕様シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:50 V ac●Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mm SMT垂直実装シュラウドオスヘッダ. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ基板SMT垂直実装シュラウドオスヘッダコネクタです。 この電線対基板の1.50 mm基板SMT垂直実装シュラウドヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン6T絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。注文コード48998444品番679304124022