内容量1袋(5個)仕様シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:100 V ac●Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mm SMTライトアングル実装シュラウドオスヘッダコネクタ. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ基板SMTライトアングル実装シュラウドオスヘッダコネクタです。 この電線対基板の基板SMT実装シュラウドヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン9T絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。注文コード48998505品番620104131822