DREMEL(ドレメル)
チェーンソー目立て用砥石
(1件のレビュー)
取扱い終了
砥石径(Φmm)
5.6
4.0
4.8
長さ(mm)
25
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
48998582
品番
455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
用途
研削/研ぎ・刃付け
軸径(Φmm)
3.2
砥石径(Φmm)
5.6
質量(g)
15
トラスコ品番
407-4831
長さ(mm)
25