曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691211720003 Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ WURTH ELEKTRONIK 48999029

Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コンタクト数3
内容量1個注文コード48999029品番691211720003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)値下げ
249
コンタクト数
3
仕様
Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。
材質
真ちゅう、ポリアミド
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5
シリーズ
211
定格電圧(V)
300ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
10
深さ(mm)
15.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする