9901 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999045

 

9901 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999045
9901 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999045
9901 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999045
9901 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999045
9901 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999045

超硬カッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48999045品番9901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。

用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。刃径(Φmm)3.2軸径(Φmm)3.2材質超硬刃長(mm)15トラスコ品番407-5595質量(g)10

商品説明動画

9903MAX 超硬カッターMAX
9901 超硬カッター
9905 超硬カッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48999045
2022-10-23
用途: ケース加工

ドレメル のアクセサリーが結構多いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする