9905 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999081

 

9905 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999081
9905 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999081
9905 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999081
9905 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999081
9905 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999081
9905 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999081
9905 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999081

超硬カッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48999081品番9905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。

用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。刃径(Φmm)3.2軸径(Φmm)3.2材質超硬トラスコ品番407-5633質量(g)10

商品説明動画

9903MAX 超硬カッターMAX
9901 超硬カッター
9905 超硬カッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48999045
2022-10-23
用途: ケース加工

ドレメル のアクセサリーが結構多いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする