曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691301710002 Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ WURTH ELEKTRONIK 48999099

Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コンタクト数2
内容量1個注文コード48999099品番691301710002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)値下げ
199
コンタクト数
2
仕様
Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。
材質
真ちゅう、ポリアミド
タイプ
基板端子台
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
5
シリーズ
301
定格電圧(V)
300ac
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
12(VDE)、15(cULus)
深さ(mm)
11
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする