曜日別特売
691311700002 Wurth Elektronik 基板用端子台, 3117シリーズ WURTH ELEKTRONIK 48999257

Wurth Elektronik 基板用端子台, 3117シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
Wurth WR-TBL 3117シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台縦型オープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3117シリーズ5.00 mmピッチ縦型取り付けオープン基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
コンタクト数
2
注文コード
48999257
品番
691311700002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
¥63
コンタクト数
2
仕様
Wurth WR-TBL 3117シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台縦型オープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3117シリーズ5.00 mmピッチ縦型取り付けオープン基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
材質
PBT
長さ(mm)
10
色
緑
タイプ
基板ヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5
シリーズ
3117
定格電圧(V)
300ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
20
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする