曜日別特売
500 酸化アルミ研磨用ホイール DREMEL(ドレメル) 48999587

酸化アルミ研磨用ホイール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48999587品番500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

ステンレスを含むほとんどの金属のクリーニング、バリ取り、サビ取り、磨きに最適です。

用途金属のクリーニング バリ取り さび取り 研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)25.4トラスコ品番407-4921質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48999587
2014-08-06
用途: アルミ研磨
タイヤポリス

少し価格が高いと思いましたが、スムーズに研磨ができ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする