曜日別特売
40220 ウェルディングバイス 461 RIDGID(日本エマソン) 49000253

ウェルディングバイス 461

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード49000253品番40220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

仮付溶接中のサビ、熱、歪みに対する高い材質と設計を採用しています。

トラスコ品番408-5949質量(kg)7適合パイプ15A~200A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4900025340220867760784022040220 461 ストレート ウエルデイング バイス RIDGID(日本エマソン) 86776078461 ストレート ウエルデイング バイスRIDGID(日本エマソン)1台
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49000253
2019-02-22
用途: 特殊素材の配管溶接工事

特に銅配管の溶接等、高熱になる溶接に頑丈なこのバイスは最適で重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする