仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ352定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17深さ(mm)26行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート