仕様Wurth WR-TBL 353シリーズ5.08 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. 緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台コネクタは、AWG 26-12のワイヤサイズに対応します。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ353定格電圧(V)300ac端子種別圧着定格電流(A)10深さ(mm)15.1行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート