曜日別特売
37093 6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン) 49001224

 

37093 6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン) 49001224
37093 6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン) 49001224

6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード49001224品番37093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

CA-300用6MMケーブルなります。

ケーブル長(m)4トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする